ステー 建具金物のおすすめ人気ランキング

2026/04/27更新
187件の「ステー 建具金物」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「固定金具 ステー」、「蓋の金具」、「ステー 金具」などの商品も取り扱っております。
ワンタッチステー ストップ付 ACE(エース)ランキング1位
ライティングデスク ストツプ付
用途扉の開閉金具材質(本体)鋼、(ワッシャー部)ポリアミド仕上クロームメッキ
1本
789税込868
3日以内出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

ステンレス鋼製フリーストップ機構付トルクステー S-52T15型 LAMP(スガツネ工業)ランキング2位
金属板の摩擦力を利用してトルクを発生させるディスク構造が、薄型・省スペースを実現しました。筐体内の空間を有効に利用できます。
主材質ステンレス鋼(SUS430)質量(g)40仕上光沢バレル研磨トルク値N・m(kgf・cm)1.5(15.3)RoHS指令(10物質対応)対応開き方上蓋|下開き|上開き|横開きステー種類トルクステー
1個
1,698税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

スチール製止付平棒ステー TRUSCOランキング3位
取付が簡単な構造です。
用途機器の筐体。 家具等。 立て看板等。材質/仕上冷間圧延鋼板(SPCC)/ニッケルメッキ厚さ(mm)2穴数4(平座)穴径(mm)3.2(平座)
1個
779税込857
当日出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)


ステンレス製タスキステー TRUSCOランキング5位
ステンレス製で耐食性に優れています。
用途家具等。 機器の筐体。材質ステンレス(SUS304)
1個
629税込692
当日出荷
バリエーション一覧へ(9種類の商品があります)

和合商事フリーステー
自由な角度(180°の間で、2.5°間隔の72通り)で自在に調整垂直の壁はもちろん、斜めの壁面に取付が出来る金具に13Φの穴があいています。 パイプ(別売り)を通せば、ハンガー掛、タオル掛としても利用できる角度が自由に調整出来る棚受け。 角度調整出来るから階段裏、屋根裏部屋のデッドスペースも有効活用角度調整出来る。 テレビを斜めに取り付ける、スピーカーの斜め取付にもお客様のアイデア次第で、棚受け以外の色々な用途にも利用できます。
材質熱間圧延鋼板セット内容棚受金具1本、木ネジ(壁面取付用)4本、木ネジ(棚板固定用)4本、ボルト2本、ナット2個(角度調整用)寸法(mm)(棚板を載せる部分)200、(壁面に取り付ける部分)200耐荷重(kg)(2本使用時)40板厚(mm)20
1本
1,198税込1,318
当日出荷

角度が調整できる棚受け金具です。棚受・パイプ棚金具で自由な角度に固定可能です! 階段裏、屋根裏部屋のデッドスペースも有効活用できます。 自由な角度(180°の間で自在に調整)垂直の壁はもちろん、斜めの壁面に取付ができます。 お客様のアイデア次第で、棚受け以外の色々な用途にも利用できます。
材質熱間圧延鋼板付属品なべ木ネジ(ユニクロ)M3.8 Xl3(4本)、M3.8 X20(4本)、トラス小ネジ (SUS)M4XlO(2本)、六角ナット(SUS)(2個)耐荷重(kg)40RoHS指令(10物質対応)対応再生紙使用マーク適合
1本
999税込1,099
当日出荷

ACE(エース)天蓋用ステー
天蓋用ステー 右用 小箱・ライティングデスク
用途扉の開閉金具材質(本体)鋼、(ワッシャー部)ポリアミド開き方天蓋用仕上クロームメッキ
1本
699税込769
3日以内出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

キャッチ機構付きの上蓋用ステーです。
材質鋼(SPCC)材質(ベース)質量(g)33仕上クロムめっきRoHS指令(10物質対応)対応引張荷重(N[kgf])298[30.4]開き方上蓋伸長(mm)104ステー種類その他ステー
1本
479税込527
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

レールの溝に軸が落ちこんで止まる停止構造です。
用途家具等。 機器の筐体。材質冷間圧延鋼板(SPCC)厚さ(mm)2全長(mm)147質量(g)55表面処理ニッケルメッキ仕上げ穴数2(平座)、2(L座)穴径(mm)4(平座)、3.5(L座)
1個
689税込758
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

中央部に簡易ストッパーがついています。
用途キャビネット・家具等材質/処理(アーム・ブラケット)SPCC/Cr。(板バネ)SUS301/-。(リベット)BSW/Cr。(平座金)SPCC/Zn。(ワッシャー)PA/原色。(ボール)S/-質量(g)32.5ロック解除力(N[kgf])約34.3[3.5]RoHS指令(10物質対応)対応
1個
349税込384
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

ACE(エース)前蓋用ステー
前蓋用ステー 左用 小箱・ライティングデスク
用途扉の開閉金具材質(本体)鋼、(ワッシャー部)ポリアミド開き方前蓋用長さ(mm)105仕上クロームメッキ
1本
779税込857
3日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

小型で取り付けスペースを取りません。
用途計測機器・通信機器等材質/処理(アーム・ブラケット)SPCC/Cr。(リベット)BSW/Sn-Co「Cr色」。(ワッシャー)PA/原色RoHS指令(10物質対応)対応
1個
319税込351
当日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

1個
2,898税込3,188
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)

蓋をあけるとストッパーの作動により蓋を固定します。閉める時は蓋を少し持ち上げるとストッパーが解除されます。
用途工作機械・制御装置等許容荷重(N[kgf])294[30]RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,098税込2,308
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ(8種類の商品があります)

キャッチ機構付きの上蓋用ステーです。
材質鋼(SPCC)材質(ベース)質量(g)122仕上クロムめっきRoHS指令(10物質対応)対応引張荷重(N[kgf])410[41.8]開き方上蓋伸長(mm)217ステー種類その他ステー
1本
1,098税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

全開角度は180°で、45°毎の位置にデテント機構(簡易ロック機構)を持っています。
用途計測機器・制御機器等材質/処理(取付金具)SUS304/バレル研磨。(アーム)SUS304/バフ研磨。(軸・板バネ・スペーサー)SUS304/-。(ワッシャー)PA/-。(ボール)SUJ/-質量(g)80許容荷重(N[kgf])88.3[9]RoHS指令(10物質対応)対応
1個
929税込1,022
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

金属板の摩擦力を利用してトルクを発生させるディスク構造が、薄型・省スペースを実現しました。筐体内の空間を有効に活用できます。
材質ステンレス鋼(SUS430)材質/仕上ステンレス鋼(SUS430)/光沢バレル研磨開き方上蓋|下開き|上開き|横開き質量(g)100仕上光沢バレル研磨定格トルク(N・m[kgf・cm])3±20%(30.6±20%)ステー種類トルクステー
1個
2,298税込2,528
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

ACE(エース)棒タスキ
ライティングデスクなどのドロップドア用の金具で、開けたドアに掛かる荷重を支えます。
用途扉の開閉金具材質鋼 6ナイロン適合ねじ(推奨)皿木ネジ2.7×16仕上クロームメッキ
1本
539税込593
3日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

メーカー2万回開閉試験をクリアしています。片羽根がストレート、片羽根がL字ブラケットのトルクヒンジです。
用途液晶モニターや監視カメラなど種類特殊形状開き角度(度)360RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,398税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ(8種類の商品があります)